Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV
La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.
Astuce :
Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempe spéciale et peuvent être utilisées pour tracter des charges.
La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!