Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain - 1
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain - 2
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A4 stainless steel, 21H, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 79 versions
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
Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



Astuce :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempe spéciale et peuvent être utilisées pour tracter des charges.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.