Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain
Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain - 1
Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain - 2
Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain - 3
Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded pin ISO 4027, steel, 45H, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 138 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.