Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2
Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 3
Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded pin ISO 4027, steel 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 113 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.