La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
La norme ISO 4028 remplace la norme DIN 915 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.
Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application entraînant une contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.
Pointe :
Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!