Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2
Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 3
Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon socket set screw with pin ISO 4028, steel, 45H, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 88 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4028 remplace la norme DIN 915 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.