Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, A4 stainless steel, 21H, plain
Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, A4 stainless steel, 21H, plain - 1
Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, A4 stainless steel, 21H, plain - 2
Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, A4 stainless steel, 21H, plain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, A4 stainless steel, 21H, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 70 versions
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
Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.