Hexagon nut ISO 4032 steel 10, plain
Hexagon nut ISO 4032 steel 10, plain - 1
Hexagon nut ISO 4032 steel 10, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut ISO 4032 steel 10, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.