Hexagonal nut ISO 4032 polyamide 6.6, natural
Hexagonal nut ISO 4032 polyamide 6.6, natural - 1
Hexagonal nut ISO 4032 polyamide 6.6, natural - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut ISO 4032 polyamide 6.6, natural

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Filetage standard métrique

  • Résistance à la traction 60–80 N/mm²

  • Résistance à l'huile minérale, à l'essence et aux solutions alcalines faiblement agressives.

  • Résistance aux températures de -40 °C à +150 °C

  • Absorption d'eau 8-10 %
Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.