Hexagon nut ISO 4032 steel 8, hot-dip galvanised (HDG)
Hexagon nut ISO 4032 steel 8, hot-dip galvanised (HDG) - 1
Hexagon nut ISO 4032 steel 8, hot-dip galvanised (HDG) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut ISO 4032 steel 8, hot-dip galvanised (HDG)

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Indication

La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.