Hexagonal nut, low profile ISO 4035 A2-035 stainless steel, plain
Hexagonal nut, low profile ISO 4035 A2-035 stainless steel, plain - 1
Hexagonal nut, low profile ISO 4035 A2-035 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut, low profile ISO 4035 A2-035 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.