Hexagonal nut, low profile ISO 4035 steel 04, plain
Hexagonal nut, low profile ISO 4035 steel 04, plain - 1
Hexagonal nut, low profile ISO 4035 steel 04, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut, low profile ISO 4035 steel 04, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.