Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexagonal nut, low profile ISO 4035 steel 04, zinc-plated thick-film passivated (ZSML)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!