Hexagon nut, low profile, left-hand thread ISO 4035, steel 4, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile, left-hand thread ISO 4035, steel 4, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile, left-hand thread ISO 4035, steel 4, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile, left-hand thread ISO 4035, steel 4, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.