Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A2-70 stainless steel
Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A2-70 stainless steel - 1
Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A2-70 stainless steel - 2
Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A2-70 stainless steel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A2-70 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 265 versions
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
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similitudes | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.