Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexagon Socket Head Cap Screw
ISO 4762, steel, strength class 8.8, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs devant respecter certaines exigences en matière de protection anticorrosion dans la construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche de finition, couleur argentée, avec lubrification ajustée au coefficient de frottement.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!