Hexagon Socket Head Cap Screw full thread ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K), with full thread
Hexagon Socket Head Cap Screw full thread ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K), with full thread - 1
Hexagon Socket Head Cap Screw full thread ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K), with full thread - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon Socket Head Cap Screw full thread ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K), with full thread

Lire la description de l'article

Disponible en 43 versions
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
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.