Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hexagon Socket Head Cap Screw
ISO 4762 steel 10.9, galvanised thick-film passivated (ZSML)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les éléments de fixation avec revêtement à passivation par film épais sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche uniforme
- Fonctionnelle et décorative
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!