Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) ISO 7040, A2-70 stainless steel, plain
Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) ISO 7040, A2-70 stainless steel, plain - 1
Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) ISO 7040, A2-70 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) ISO 7040, A2-70 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.