Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel, strength class 8, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL)
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel, strength class 8, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL) - 1
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel, strength class 8, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel, strength class 8, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12.