Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (VZD)
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (VZD) - 1
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme ISO 7042 remplace la norme DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12.