Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (ZSML)
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (ZSML) - 1
Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (ZSML) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagonal nut with clamping piece (all-metal) ISO 7042, steel 8, zinc-plated, thick-film passivated (ZSML)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12.