Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, A4-70 stainless steel, plain
Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, A4-70 stainless steel, plain - 1
Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, A4-70 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, A4-70 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 28 versions
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
Indication

La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.