Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flat-head screw with H cross recess ISO 7045, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 60 versions
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
Indication

La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.