Countersunk head screw with recessed head, H ISO 7046-1, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Countersunk head screw with recessed head, H ISO 7046-1, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Countersunk head screw with recessed head, H ISO 7046-1, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk head screw with recessed head, H ISO 7046-1, steel 4.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 53 versions
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
Indication

La norme ISO 7046-1 remplace la norme DIN 965 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Les vis présentant une résistance 8.8 et les vis en acier inoxydable et en métal non ferreux sont incluses dans la norme ISO 7046-2.