Raised countersunk head screw with recessed head, H ISO 7047, A2-70 stainless steel, plain
Raised countersunk head screw with recessed head, H ISO 7047, A2-70 stainless steel, plain - 1
Raised countersunk head screw with recessed head, H ISO 7047, A2-70 stainless steel, plain - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raised countersunk head screw with recessed head, H ISO 7047, A2-70 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions
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
Indication

La norme ISO 7047 remplace la norme DIN 966 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées.