Flat washer with chamfer DIN EN ISO 7090, steel, hot-dip galvanised (hdg), hardness class 200 HV
Flat washer with chamfer DIN EN ISO 7090, steel, hot-dip galvanised (hdg), hardness class 200 HV - 1
Flat washer with chamfer DIN EN ISO 7090, steel, hot-dip galvanised (hdg), hardness class 200 HV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flat washer with chamfer DIN EN ISO 7090, steel, hot-dip galvanised (hdg), hardness class 200 HV

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Remplace la norme DIN 125

  • Des rondelles de dureté 200 HV peuvent être utilisées en combinaison avec des boulons de résistance ≤ 8.8 et des écrous de résistance ≤ 8