Washer ISO 7089 steel 200 HV zinc-plated thick-layer passivated with sealing (ZSM)
Washer ISO 7089 steel 200 HV zinc-plated thick-layer passivated with sealing (ZSM) - 1
Washer ISO 7089 steel 200 HV zinc-plated thick-layer passivated with sealing (ZSM) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Washer ISO 7089 steel 200 HV zinc-plated thick-layer passivated with sealing (ZSM)

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées avec revêtement ZSML et VZD.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif