Flat washer - large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel
Flat washer - large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel - 1
Flat washer - large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flat washer - large external diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 stainless steel

Hardness class 200 HV

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Remplace la norme DIN 9021

Indication

La norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.



Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.