Flat washer — large series
Flat washer — large series - 1
Flat washer — large series - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flat washer — large series

ISO 7093-1, steel 200 HV, zinc-nickel, silver (ZNSH)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les rondelles zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Elles complètent visuellement et fonctionnellement les vis et écrous à surface en zinc-nickel argent (ZNSHL).



Résistance à la corrosion :



  • Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*

  • Rondelles pour ≥ M4 - 600 h*

  • Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif