Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flat washer - large external diameter ISO 7093-1 steel 200 HV zinc-plated, blue passivated (A2K)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Remplace la norme DIN 9021
La norme DIN 9021 a été retirée et remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.
Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.
Les diamètres de clé M10, M12, M14 et M22 de la norme DIN EN ISO 4014 ont changé au fil de DIN 931. Les produits avec ces diamètres sont donc en conformité avec les deux normes DIN 931 et DIN EN ISO.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!