Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, A2-050 stainless steel, plain, tolerance f9
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, A2-050 stainless steel, plain, tolerance f9 - 1
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, A2-050 stainless steel, plain, tolerance f9 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, A2-050 stainless steel, plain, tolerance f9

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée.

  • Tige à classe de tolérance f9
Indication

En raison de la géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors de l'essai de traction conformément à la norme ISO 3506-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.