Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance f9
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée.
- Tige à classe de tolérance f9
Le diamètre de tige à épaulement diffère de la norme ISO 7379 pour les diamètres de filetage suivants :
- M5 = diamètre de tige 6 mm
- M10 = diamètre de tige 12 mm
- M20 = diamètre de tige 24 mm
En raison de leur géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors du test à la rupture suivant ISO 898-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!