Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance h8
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance h8 - 1
Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance h8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheese head screw with hexagon socket head and shoulder ISO 7379, steel 12.9, plain, tolerance h8

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions
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
  • Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée

  • Tige à classe de tolérance h8
Indication

Le diamètre de la tige à épaulement diffère de la norme ISO 7379 pour les diamètres de filets suivants :


  • M5 = diamètre de tige 6 mm

  • M10 = diamètre de tige 12 mm

  • M20 = diamètre de tige 24 mm


En raison de la géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors des tests à la rupture selon la norme ISO 898-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.