Fitting ISO 7380-2/7042, zinc-plated steel 08.8/8, with certificate of compliance for rack construction

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fitting ISO 7380-2/7042, zinc-plated steel 08.8/8, with certificate of compliance for rack construction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Raccord pour composants en acier dans le cadre de la construction de rayonnages avec agrément technique général

  • Classe de résistance de l'acier 08.8 ou 8 zingué

  • Adapté à une utilisation dans les unions à boulons de cisaillement

  • La vis à tête demi-ronde aplatie et collier est conforme à la norme DIN EN ISO 7380-2, et l'écrou hexagonal avec pièce de serrage est conforme à la norme DIN EN ISO 7042
Indication

L'agrément technique général Z-14.4-758 ne réglemente que l'utilisation dans le cadre de la construction de rayonnages.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !