Hexalobular screw with flattened half round head and collar
Hexalobular screw with flattened half round head and collar - 1
Hexalobular screw with flattened half round head and collar - 2
Hexalobular screw with flattened half round head and collar - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexalobular screw with flattened half round head and collar

ISO 7380-2, A2-070 stainless steel, plain

Lire la description de l'article

Disponible en 49 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de vis, boulons, rivets, clous et agrafes hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâle, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1