Screw with flattened half round head with collar and hexagon socket ISO 7380-2, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)
Screw with flattened half round head with collar and hexagon socket ISO 7380-2, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 1
Screw with flattened half round head with collar and hexagon socket ISO 7380-2, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Screw with flattened half round head with collar and hexagon socket ISO 7380-2, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, black (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1