Hexagon nut, low profile with fine thread ISO 8675, steel 5, zinc-plated blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile with fine thread ISO 8675, steel 5, zinc-plated blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile with fine thread ISO 8675, steel 5, zinc-plated blue passivated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon nut, low profile with fine thread ISO 8675, steel 5, zinc-plated blue passivated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

ISO 8675 remplace DIN 439 à pas fin | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4035 | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675.