Fully threaded hexagonal bolt and fine thread
Fully threaded hexagonal bolt and fine thread - 1
Fully threaded hexagonal bolt and fine thread - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fully threaded hexagonal bolt and fine thread

ISO 8676, galvanised steel 10.9 thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et sans revêtement d'étanchéité.



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO 8676 remplace la norme DIN 961 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.