Hexagon head bolt, with thread to head and fine thread
Hexagon head bolt, with thread to head and fine thread - 1
Hexagon head bolt, with thread to head and fine thread - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon head bolt, with thread to head and fine thread

ISO 8676, zinc-plated steel 8.8 thick-film passivated (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les fixations avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).




Aperçu des avantages :




  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Indication

La norme ISO 8676 remplace la norme DIN 961 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.