Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L
Handy and ergonomic universal vacuum with L-certification and semi-automatic filter cleaning
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussière : Certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre
Nettoyage de filtre semi-automatique
Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth
La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.
Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation
Utilisation simple et pratique
La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm
Protection antistatique
Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément)
- Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines
- Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides
Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!