Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ideal snips with carbide blades
Leverage sheet metal snips for continuous and shaped cuts
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée arrondie fabriquée en plastique bimatière
Empêche la main de glisser
Poignée inférieure fabriquée en plastique mono-composant
Le doigt peut glisser sur la poignée inférieure lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée
La hauteur de la poignée évite le glissement du ciseau
Exécution sécurisée de la cisaille à tôle
Longue durée de vie
- Tête de coupe en acier inoxydable spécial forgé
- Arêtes de coupe trempées par induction
Lames en carbure de tungstène insérées
Capacité de coupe accrue et durée de vie allongée
Géométrie de coupe lisse
Sans effort, sans patinage sur la tôle
Lever transmission
Grande puissance de coupe avec très peu d'effort
Idéal pour la coupe d'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!