Hammer-in anchor W-SD with connecting thread

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hammer-in anchor W-SD with connecting thread

For screwing pipe clamps, clips etc., for concrete

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le foret à butée de profondeur doit être utilisé


Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.



  • Faible profondeur de perçage

  • Faible diamètre de perçage

  • Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Homologation
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138

  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C

  • Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Indication
  • Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.

  • Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.

  • Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.