DUO-S impact drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

DUO-S impact drill bit, 1/4-inch hexagonal shank

High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Aucun glissement dans le mandrin


Queue hexagonale



Centrage très précis


Pointe de centrage avec d'excellentes propriétés de centrage



Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles


  • Technique de trempe sous vide ultra-moderne

  • Pointe en carbure de tungstène haute résistance

  • Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C

  • Queue de serrage trempée et à traitement thermique spécial

  • Tête de foret haute résistance, même matériel de tige que les forets pour perceuse à percussion


Progression rapide du perçage


  • Plaquette carbure de tungstène meulée agressive

  • Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume


Adapté au perçage à percussion et en rotation


Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène



Testé PGM


Adapté au perçage de trous pour l'utilisation de chevilles soumises à homologation.