Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rotational inclination laser digital RLDN-22 For horizontal and vertical work indoors and outdoors
For horizontal and vertical work indoors and outdoors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation
- L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison
- La surveillance permanente de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision
- Le double réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran
- Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode d'inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
- Vitesse de rotation réglable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour le fonctionnement de la cellule de détection et pour les commandes de la machine
- Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe, au support de réglage et à la cellule de détection
Contenu de la livraison :
- Laser rotatif digital RLDN-22
- Chargeur Li-Ion
- Batterie Li-ion
- Support de réglage gauche/droite
- Sac de transport
- Notice d'utilisation
- Report des niveaux et de la commande de hauteur
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Création de surfaces inclinées sur un ou deux axes
- Alignement vertical de la cloison sèche, des colonnes, ...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!