Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roller with fixed holder
Polyamide, polypropylene tyres with steel housing
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à roulement robuste
- Roues en polypropylène, ∅80 mm à 125 mm
- Roues en polyamide, ∅160 mm à 200 mm
- Dureté du polypropylène : 65 Shore D
- Dureté du polyamide : 75 Shore D
- Faible résistance au roulement
- Logement en tôle d'acier zingué
- Température d'application du polypropylène : -20 °C à +60 °C
- Température d'application du polyamide : -40 °C à +80 °C
- Roues pivotantes avec verrouillage total arrière
- Zingué brillant, passivé bleu
Roues en polypropylène et polyamide solide pour une capacité de charge élevée, une faible résistance au roulement et au pivotement, pratiquement pas d'abrasion et une haute résistance à une large gamme de produits chimiques. Ces caractéristiques idéales font d'elles le premier choix pour les sols soumis à des charges lourdes. Applications nombreuses allant des chariots de transport pour l'industrie au commerce et aux ateliers en passant par la logistique des palettes de transport pour les secteurs de l'alimentation et de la blanchisserie ou encore la construction et l'ingénierie mécanique des applications en usine.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!