Unit transport castor With fixed holder
Unit transport castor With fixed holder - 1
Unit transport castor With fixed holder - 2
Unit transport castor With fixed holder - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unit transport castor With fixed holder

Injection-moulded polyurethane tyres, polyamide 6 core

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Boîtier en acier inoxydable

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols