Rubber wheel With fixed holder
Rubber wheel With fixed holder - 1
Rubber wheel With fixed holder - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rubber wheel With fixed holder

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Corps en polyamide 6 (nylon)

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : -20°C à +70°C
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.