Roller with rotating holder and locking brake
Roller with rotating holder and locking brake - 1
Roller with rotating holder and locking brake - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roller with rotating holder and locking brake

Polyamide, polypropylene tyres with steel housing

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Moyeu à roulement robuste

  • Roues en polypropylène, ∅80 mm à 125 mm

  • Roues en polyamide, ∅160 mm à 200 mm

  • Dureté du polypropylène : 65 Shore D

  • Dureté du polyamide : 75 Shore D

  • Faible résistance au roulement

  • Logement en tôle d'acier zingué

  • Température d'application du polypropylène : -20 °C à +60 °C

  • Température d'application du polyamide : -40 °C à +80 °C

  • Roulement de pivot avec double chemin de billes

  • Roues pivotantes avec verrouillage total arrière

  • Zingué brillant, passivé bleu