Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rubber wheel with rotating holder and locking brake
Polyamide 6 core (nylon)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à roulement à billes
- Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé à résistance accrue à l'usure et à la déchirure. Dureté 73 Shore A (±3)
- Température d'application : de -20°C à +70°C
- Chape pivotante sur billes
Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!